絞り込み
用途
  • 用途金属(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • Genus
  • セメダイン(16)
  • スリーボンド(12)
  • コニシ(11)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • ベロメタル(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • 東都化学工業(1)
  • サンセルフ(1)
  • CATEYE(1)
  • ヘルメチック(1)
  • EpoChemical(1)
  • 積水(1)
  • エルベール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
金属
金属(1)
金属接合構造接着剤 Genus GM-5520 Genus金属接合構造接着剤 Genus GM-5520Genus(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(88g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。灰色粘度(参考)はちみつくらい可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。主な用途金属接合危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比重量比 主剤100:硬化剤50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB)硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください]取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB)危険物の性状水溶性/非水溶性

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ