ハンディボンド360

ハンディボンド360 - 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360 - 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360 - 吾妻商会(AZUMA)ハンディボンド360 - 吾妻商会(AZUMA)

エポキシ2液性の接着剤。ラバーポール1本分(360g)の使い切り少量タイプ。パウチ型で仕切棒を外して手で揉むだけ手簡単に撹拌できすぐに使えるボンドです。

用途
ラバーポールや道路鋲・縁石鋲など
色
オレンジ
高さ(mm)
200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.36kg
太さ(mm)
60
接着剤使用量(g)
170
内容量
1セット(360g)
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※埃や砂を除去してから使用してください。水分のある場所へは使用しないで下さい。接着力不足になりますので撹拌は十分に行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609737-
¥1,600
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする