絞り込み
ブランド
  • Devcon(デブコン)
  • セメダイン(35)
  • スリーボンド(34)
  • エスコ(20)
  • コニシ(19)
  • 日塗化学(16)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(16)
  • ヘルメチック(14)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • AOI(11)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • Denka(デンカ)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(4)
  • ワイドワーク(3)
  • ニッショウ機器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)デブコンET 高透明注型用樹脂Devcon(デブコン)(16件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
デブチューブ補修剤 Devcon(デブコン)デブチューブ補修剤Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。主成分エポキシ樹脂危険物の数量12.5mL硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
高透明コーティング材 ET Devcon(デブコン)高透明コーティング材 ETDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂です。業務用はもちろん、美術工芸品の作成などに幅広く使用されています。低粘度で攪拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能です。硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能です。染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単です
用途透明試作品、成形品の作製、ミニチュアモデルの複製制作、ジオラマ等の海・川等水の表現に利用頂けます。仕様食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合品トラスコ品番433-3152セット内容主剤(800g)硬化剤(400g)質量(kg)2淡黄色透明容量(g)1200耐熱温度(℃)90可使時間(分/25℃)120硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.09L混合比主剤:硬化剤=2:1(重量比)危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
2液混合タイプ接着剤 Devcon(デブコン)2液混合タイプ接着剤Devcon(デブコン)
3,998税込4,398
1本
予約販売
●計量や混合が不要で、専用ガンにセットして引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤が吐出します。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。●垂れ止め入りで、立面でも塗布可能です。●約6ミリまでの隙間充填ができます。●耐油性に優れています。
用途●金属、コンクリート、木材の接着に。●側面/立面等の緊急補修に。●凹凸や粗い面の緊急接着及び補修に。トラスコ品番334-4681危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ