絞り込み
用途
  • 用途
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途木材(25)
  • 用途皮革(5)
  • 用途石材(1)
  • 用途(14)
  • 用途金属(1)
特性
  • その他(3)
  • 速乾(3)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • コニシ(8)
  • セメダイン(6)
  • 呉工業(クレ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
塩ビ
塩ビ(1)
布
木材
木材(25)
皮革
皮革(5)
石材
石材(1)
紙
(14)
金属
金属(1)
ボンド木工用 コニシボンド木工用コニシ(55件のレビュー)
179税込197
1本(50g)ほか
当日出荷
水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06 118 051
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(50件のレビュー)
599税込659
1本(500g)
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、紙、布危険物の類別非危険物主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン木工用接着剤 木工用速乾セメダイン(16件のレビュー)
219税込241
1本(50mL)ほか
当日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ボンド木工用 CH18 コニシボンド木工用 CH18コニシ(30件のレビュー)
568税込625
1本(500g)
当日出荷
水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンド木工用速乾 コニシボンド木工用速乾コニシ(12件のレビュー)
209税込230
1袋(50g)ほか
当日出荷
速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。乳白色成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定主な用途木、紙、布環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。危険物の類別非危険物適合用途速乾主なワークパーツ
ゴリラウッドグルー 呉工業(クレ)ゴリラウッドグルー呉工業(クレ)(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(118mL×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着危険物の類別非危険物
木工用多用途 コニシ木工用多用途コニシ(11件のレビュー)
319税込351
1本(50g)ほか
当日出荷
木材、布、皮、紙同士の接着と片面が金属、プラスチックであっても接着出来ます。 接着スピードが速く、水性なので作業性が良いです。 片面に医湯に塗り、すぐにはり合わせて圧着し、静置するだけの簡単接着です。
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形タイプ水性・速乾種類水性形接着剤主な用途木、皮、布、紙、塩ビ、金属危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンド木工用速乾F コニシボンド木工用速乾Fコニシ(12件のレビュー)
1袋(3kg)
完売
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用 セメダイン木工用接着剤 木工用セメダイン(12件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)セメダイン(9件のレビュー)
889税込978
1本(500g)
当日出荷から翌々日出荷
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性関連資料接着剤を選ぶ早見表主なワークパーツ
ボンド 木工用プレミアム コニシボンド 木工用プレミアムコニシ(2件のレビュー)
279税込307
1本(30mL)
当日出荷
接着スピードが速い水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上改正建築基準法(JIS対応)JIS A6040原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル) セメダイン木工用接着剤 木工用605(ハンディボトル)セメダイン(6件のレビュー)
729税込802
1本(750g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)JIS規格JIS K6804主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性水性主なワークパーツ
木工用接着剤 木工用速乾(業務品) セメダイン木工用接着剤 木工用速乾(業務品)セメダイン
1,298税込1,428
1缶(1kg)
欠品中
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性
ボンド 木工用ボンド コニシボンド 木工用ボンドコニシ
269税込296
1袋(180g)
当日出荷
水性乾燥後ほぼ透明乾燥後切削可ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない
用途木の接着に幅広く使える主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上エコマーク認定認定環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。原材料酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形危険物の類別非危険物主なワークパーツエコマーク認定番号06118051
木工用接着剤 木工用(袋入り) セメダイン木工用接着剤 木工用(袋入り)セメダイン(3件のレビュー)
149税込164
1本(50mL)
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン危険物の類別非危険物特性水性
木工用接着剤