絞り込み
ブランド
  • 積水フーラー
  • モノタロウ(3)
  • コニシ(50)
  • セメダイン(41)
  • イケヒコ・コーポレーション(37)
  • ヤヨイ化学(36)
  • タイルメント(34)
  • 東リ(30)
  • ウォールボンド工業(26)
  • トーヨーポリマー(22)
  • AICA(アイカ工業)(12)
  • セキスイ(12)
  • オーシカ(12)
  • アサヒペン(10)
  • メーコー(10)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10)
  • 家庭化学(9)
  • エスコ(8)
  • リリカラ(7)
  • 大島屋(7)
  • サンゲツ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラーセキスイボンド多用途弾性接着剤 #75積水フーラー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(330mL)
当日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。ホワイト容量(mL)330質量(g)540トラスコ品番392-7636使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
セキスイボンド#55-SL 積水フーラーセキスイボンド#55-SL積水フーラー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。チクソ性が高く、凹凸面での充填剤としても使用できます。変成シリコーン系床施工用接着剤 セキスイボンド#55-Sの低粘度タイプ。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1840危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
セキスイボンド#55-S 積水フーラーセキスイボンド#55-S積水フーラー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
接着剤がフロア表面について硬化しても剥がすことができます。床暖房対応。フロアメーカー、ガス会社認定品。接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。強力な拘束力で床材の目隙や突き上げを抑制します。一般的なウレタン系接着剤と違って寒い時にも押し出しやすく、タレにくいです。高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。
用途木質フロア仕上げ材と合板、パーティクルボード等の木質下地材との接着に。床暖房の施工に。鋼製束・プラスチック束の接着に。ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。二重床フローリングの施工に。トラスコ品番396-1841危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
建築用