絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(28)
  • アルテコ(ALTECO)(10)
  • セメダイン(8)
  • エスコ(7)
  • 東亞合成(6)
  • スリーボンド(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • サンスター(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 3M(1)
  • ロックペイント(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • ユニット(1)
  • フロン工業(1)
用途
  • 用途木材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンドシールプライマー#7N コニシボンドシールプライマー#7Nコニシ(33件のレビュー)
739税込813
1缶(100g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★包装標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンドシールプライマー#7 コニシボンドシールプライマー#7コニシ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材成分ウレタン樹脂系溶剤形トラスコ品番485-9707規格JSIA F★★★★包装標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地)改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.51LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、3次元形状
アロンアルフア専用硬化促進剤 コニシアロンアルフア専用硬化促進剤コニシ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
硬化促進
用途アロンアルフアの硬化をさらに速くしたいとき。充填接着。盛り上げ接着。効果白化防止できます硬化速度【約2kg/cm2に達する時間】硬化促進剤あり/ポリ塩化ビニル樹脂:1秒、ポリカーボネート樹脂:3秒、ゴム(EPDM):1秒、鉄:3秒包装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボンド シールプライマー#2 コニシボンド シールプライマー#2コニシ
2,398税込2,638
1個(500g)
5日以内出荷
各種シーリング材専用プライマー。
用途建築用、土木用各種プライマー。主な用途建築用、土木用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ボンド G9290 コニシボンド G9290コニシ
62,980税込69,278
1箱(430mL×30本)
6日以内出荷
初期タック良好均一に塗布可能養生の際、隙間をなくす『アスベスト除去』の塵を密閉するポリシート固定用に最適!
用途各種工事におけるテーププライマーポリシートの固定各種シートと木材、鉄骨の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマー/硬化促進剤