3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(3)
木材
木材(3)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(3)
紙
(1)
金属
金属(3)
陶磁器
陶磁器(2)
ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ遅硬化 セットタイム(秒)鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2)鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s)ゼリー 無色透明 仕様耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番855-2851 主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番64-8537-30 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品スプレープライマー(17mL) 成分アルキルシアノアクリレート トラスコ品番855-2839 セット内容20g+17mL 危険等級 アズワン品番64-8386-06 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28.5mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

遅硬化タイプなので、ゆっくり位置決めができます。 硬化を早めたり、充てん、肉盛り接着に使用する場合、スプレープライマーを併用してください。
用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 主な用途木材、ゴム、金属、陶器、厚紙、硬質プラ 材質シアノアクリレート(75%以上) 種類化学反応形接着剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(10g)
549 税込604
当日出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります