金属用瞬間接着剤 :「しゅんかんせっちゃくざい」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「用途」から絞り込む

合成ゴム(1)

硬質プラスチック(1)

金属(3)
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属
トラスコ品番378-4029
タイプ中粘度型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥799
税込¥879
当日出荷
タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。
特性耐熱性
仕様基板電子部品用
色透明
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)18~26
粘度(mPa・s)4,000~8,000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20~50
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
用途ミニュチュアベアリング、家電製品のつまみ、釣具ガイド
主な用途主に金属
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)20~30
粘度(mPa・s)70~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20~40
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
金属に対して高い接着力を示します。
用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
色透明
主成分シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm2)20~30
粘度(mPa・s)70~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
固着時間(秒)20~40
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
金属に対して高い接着力を示します。ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適します。415は耐衝撃性も有しています。
主な用途主に金属
色透明
使用温度範囲(℃)-55~80
主成分シアノアクリレート系
引張剪断強度(N/mm2)20~30
粘度(mPa・s)900~1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
固着時間(秒)30~60
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1箱(100g×10本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
金属に対して高い接着力
スピード接着可能。
低粘度。
用途ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等
トラスコ品番814-8153
材質シアノアクリレート系
色透明
質量(g)75
容量(g)50
粘度(mPa・s)1~4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。