「用途」から絞り込む
1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
セット内容1g×3個
材質シアノアクリレート
寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174
危険物の類別非危険物
・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に
寸法(mm)58×18×173
種類化学反応系接着剤
内容量(g)4
主成分シアノアクリレート
主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
特性速乾
危険物の性状非水溶性
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です。・垂直面や木材などにも使いやすい使用です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に
寸法(mm)58×18×173
タイプゼリー状
種類化学反応系接着剤
内容量(g)4
主成分シアノアクリレート
主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4mL
危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
税込¥6,818
¥6,198
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。