多用途瞬間接着剤 :「エポキシ接着剤」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 トラスコ品番553-2997 材質主成分:エポキシ樹脂 主剤:淡黄色/硬化剤:黄色 容量(mL)50 粘度中粘度 可使時間(分)60(23℃) 完全硬化時間(23℃)24時間 色(本体)オフホワイト 硬化時間(時間)24 危険等級 適合ノズル4090-N(品番:1826921) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00002L 危険物の性状非水溶性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります