「用途」から絞り込む
高機能瞬間接着剤 408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 408LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥63,980税込¥70,378
1箱(50g×10本)
5日以内出荷
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9420材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質すきま(mm)最大0.05危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)30~120危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 403LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥34,980税込¥38,478
1箱(50g×10本)
5日以内出荷
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性
替えスティックgoot(太洋電機産業)税込¥5,718¥5,198
GVポンプユニットAUTONICS(オートニクス)税込¥142,780¥129,800
ポンプ補修キットAUTONICS(オートニクス)税込¥6,598¥5,998
手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)税込¥24,178¥21,980
接着剤コイズミ税込¥1,538¥1,398