「用途」から絞り込む
合成ゴム(3)
木材(2)
硬質プラスチック(3)
金属(3)
陶磁器(2)
瞬時に接着します。
だれでも簡単に使用できます。
室温で強力に接着します。
作業工程の迅速化、合理化がはかれます。
用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。
主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材
種類刷毛付容器タイプ
液色透明
粘度(mPa・s[cP])100(100)
比重1.05
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.004L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(4g)
¥779
税込¥857
当日出荷
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着
粘度(cP)1000
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番813-0560
粘度高粘度
主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(50g)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
中粘度
標準タイプ
用途仮固定
トラスコ品番813-0527
色無色透明
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。
トラスコ品番817-9674
色淡黄色透明
タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1378
色無色~淡黄色透明
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。
用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。
トラスコ品番345-8457
色黄
容量(mL)20
主成分アクリレート
粘度(mPa・s)1200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番817-9673
色無
タイプ汎用・低粘度
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
トラスコ品番228-4884
色無色
質量(g)20
容量(g)20
粘度高
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番552-9840
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性に
トラスコ品番552-9869
色淡黄色透明
タイプ高はく離強度
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)1500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
タイプ汎用・中粘度
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
トラスコ品番553-1351
色淡黄色透明
容量(g)45
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
低粘度瞬間接着材です
用途金属用
主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック
トラスコ品番813-0563
液色無色
粘度(mPa・s[cP])35.0
主成分シアノアクリレート
粘度低粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。
トラスコ品番146-7813
色淡黄色透明
種類低粘度型
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性に
色淡黄色透明
タイプ高はく離強度
主成分シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
トラスコ品番552-9854
色無色
タイプ汎用・速硬化
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番553-1384
色青色透明
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)35
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
トラスコ品番552-9796
色青色透明
タイプ汎用・低粘度・着色
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
使用可能温度範囲-40~100
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9830
色無色~淡黄色透明
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
色無色
タイプ速硬化・木工用
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126
色無色
タイプ耐衝撃・耐熱
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
トラスコ品番553-1371
色無色
タイプ速硬化・木工用
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。
トラスコ品番698-8187
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。
トラスコ品番698-7716
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着
トラスコ品番326-8290
色無色
タイプ耐衝撃・耐熱
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。
トラスコ品番698-7709
色黄色透明
タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤
使用温度範囲(℃)-40~100
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。
用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。
トラスコ品番552-9805
色淡黄色透明
容量(g)45
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着
トラスコ品番698-8186
色無色~淡褐色
容量(mL)100
主成分アミン系化合物
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。
トラスコ品番553-1352
色淡黄色透明
容量(mL)500
主成分アミン系化合物
粘度(mPa・s)0.9
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369
色無色
タイプ汎用・中粘度
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)525
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。
トラスコ品番552-9838
色無色
タイプ耐衝撃・耐熱
容量(g)500
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)800
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9793
色無色~淡黄色透明
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1383
色無色~淡黄色透明
容量(g)20
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)1000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番552-9797
色無色
タイプ金属用
容量(g)50
主成分シアノアクリレート
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。