多用途瞬間接着剤 :「シノア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(2)
木材
木材(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(2)
金属
金属(2)
陶磁器
陶磁器(2)
瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。
用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着 粘度(cP)1000 成分シアノアクリレート系 トラスコ品番813-0560 粘度高粘度 主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(50g)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1741
瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番817-9673 タイプ汎用・低粘度 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1757
高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。
トラスコ品番817-9674 淡黄色透明 タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1378 無色~淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番553-1383 無色~淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)1000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1733
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性に 淡黄色透明 タイプ高はく離強度 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度瞬間接着材です
用途金属用 主な用途金属、陶磁器、ゴム、プラスチック トラスコ品番813-0563 液色無色 粘度(mPa・s[cP])35.0 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1702B
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番553-1384 青色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 7741
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。 トラスコ品番146-7813 淡黄色透明 種類低粘度型 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1735
はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
用途各種ゴム材料に対する接着性に トラスコ品番552-9869 淡黄色透明 タイプ高はく離強度 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1743
汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
タイプ汎用・中粘度 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番552-9776 淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量20g
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1701
特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
トラスコ品番552-9797 無色 タイプ金属用 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1782
瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番144-3126 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1782
耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着 トラスコ品番326-8290 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9793 無色~淡黄色透明 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
トラスコ品番552-9830 無色~淡黄色透明 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1773E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番552-9840 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1745
汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
トラスコ品番553-1369 無色 タイプ汎用・中粘度 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)525 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1785B
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
トラスコ品番553-1371 無色 タイプ速硬化・木工用 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1741E
汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
トラスコ品番552-9854 無色 タイプ汎用・速硬化 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
無色 タイプ速硬化・木工用 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーボンド瞬間接着剤 7738
一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。 トラスコ品番698-8187 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1783
耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。
トラスコ品番552-9838 無色 タイプ耐衝撃・耐熱 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771M
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。 トラスコ品番698-7716 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)500 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1771E
従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。 トラスコ品番698-7709 黄色透明 タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤 使用温度範囲(℃)-40~100 容量(g)50 主成分シアノアクリレート 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

スリーボンド瞬間接着剤 1741D
汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
トラスコ品番552-9796 青色透明 タイプ汎用・低粘度・着色 容量(g)20 主成分シアノアクリレート 使用可能温度範囲-40~100 粘度(mPa・s)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング