175件中 161175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
瞬間接着剤 3000石材用低粘 セメダイン瞬間接着剤 3000石材用低粘セメダイン
29,980税込32,978
1箱(20本)
30日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り)セメダイン
239税込263
1本(50mL)
翌々日出荷
ケースに「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。 粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。 水性なので安心してご使用いただけます。 固まると透明になります。 刃物を傷めずに切削可能です。 最後まで使える逆さボトルです。
用途学校での工作用に。 木材、厚紙、布の貼り合せ。乳白色容量(mL)50主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。主なワークパーツ
瞬間接着剤 3M(スリーエム)瞬間接着剤3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1ケース(3g×42本)
6日以内出荷
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 Z84V アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84Vアルテコ(ALTECO)
31,980税込35,178
1箱(20g×25本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5主なワークパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2.0g スティック型瞬間接着剤 エスコ2.0g スティック型瞬間接着剤エスコ
690税込759
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 速効多用途瞬間接着剤 エスコ20g 速効多用途瞬間接着剤エスコ
1,230税込1,353
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA936A-10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ)セメダイン
33,980税込37,378
1箱(50g×20本)
4日以内出荷
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高粘度危険物の性状非水溶性
HT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤 ヘルメチックHT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤ヘルメチック
18,980税込20,878
1箱(30g×10セット)ほか
6日以内出荷
A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。 有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスティック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。
用途金属から木材まで各種材質の接着。 ネジ部のシールやボルトの固定。 銅管の接合。 ピンホール、ネジ部、接合部等の補修。 溶接ができない部分及び素材の接合。規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
27,980税込30,778
1セット(10本)
3日以内出荷
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。 スピード接着可能。 高粘度。
用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパートラスコ品番814-8149材質シアノアクリレート系透明質量(g)75容量(g)50粘度(mPa・s)900~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラスチック用接着剤 TMEHジャパンプラスチック用接着剤TMEHジャパン
1,540税込1,694
1個
9日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 エスコ瞬間接着剤エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
用途金属・ゴム・プラスチックに被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤 エスコ一般用瞬間接着剤エスコ
535税込589
1個(2g)
翌々日出荷
主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器エスコ品番EA936A-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ瞬間接着剤 (多孔質材用)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
アルテコ瞬間接着剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)アルテコ瞬間接着剤KLASS(クラス/旧:極東産機)
7,698税込8,468
1パック(8本)
5日以内出荷
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック容量(g)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
アルテコ713 ヤヨイ化学アルテコ713ヤヨイ化学
6,598税込7,258
1セット(8個)
5日以内出荷
容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤