136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(65件のレビュー)
    339税込373
    1本(2g)
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 多用途タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 多用途タイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    649税込714
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材など幅広い材質の接着に適しています。
    用途EPDM、プラスチック、合成ゴム、金属、木材など成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、改質剤セットタイム(秒)鉄:3、アルミ:3、ステンレス:3、ABS:3、PMMA(アクリル):10、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):5、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3、カバ材:30引張剪断強度(N/mm2)鉄:20、アルミ:12、ステンレス:20、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)、カバ材:10粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 速効多用途

    コニシ(16件のレビュー)
    509税込560
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 速硬化タイプ モノタロウ

    瞬間接着剤 速硬化タイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    619税込681
    1本(20g)
    当日出荷
    接着が困難とされてきたEPDMなどの難接着物に対しても良好な接着性を有する瞬間接着剤です。 硬質プラスチック、合成ゴム、金属同士の接着にも適しています。ハイスピードタイプなので作業性が良いです。
    用途プラスチック、EPDM、合成ゴム、金属など成分エチル 2-シアノアクリレート、改質剤セットタイム(秒)鉄:5、アルミ:5、ステンレス:5、ABS:3、PMMA(アクリル):3、HPVC(硬質塩ビ):5、フェノール:3、PC(ポリカーボネート):3、CR(クロロプレンゴム):3、NBR:3、EPDM:3引張剪断強度(N/mm2)鉄:15、アルミ:8、ステンレス:15、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)、EPDM::0.5(材料破壊)粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 ミニ小分けタイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    319税込351
    1個(0.5g×3本)
    当日出荷
    しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
    仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 強力瞬間接着剤 多用途 清和産業

    強力瞬間接着剤 多用途

    清和産業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    1gずつ小分けしている少量タイプだから、ムダ無く使える
    セット内容1g×3個材質シアノアクリレート寸法(mm)(パッケージ込み)86×12×174危険物の類別非危険物
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    669税込736
    1本(5g)
    当日出荷
    かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ボンド アロンアルフア光 コニシ

    ボンド アロンアルフア光

    コニシ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(4g)
    当日出荷
    アロンアルフアだから、高速・強力接着できる 付属ライトの照射で、硬化時間をさらに短縮 付属ライトの照射で、白化を防止 付属ライトの照射で硬化時間を速めるから、盛り上げ接着や充填接着も可能 通常のアロンアルフアとしても使用できます 付属ライトは硬化時間短縮に最も効果的な青色光を採用 付属ライトはUVライトと比較すると目に優しく、電池交換も可能な仕様
    用途位置決めが必要な小さな部品、白化を防止しながら接着したい用途 コーティング用途やパーツ作り 補修用途にも付属品専用LEDライト×1個(CR2016×2個テスト用付属)適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途 3M(スリーエム)

    スコッチ 瞬間接着剤 液状多用途

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    289税込318
    1本(2g)
    当日出荷
    特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
    用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。主な用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮トラスコ品番006-5480質量(g)2タイプ低粘度型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×84×20主成分シアノアクリレート(95%以上)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • アロンアルフアEXTRA速効多用途 コクヨ

    アロンアルフアEXTRA速効多用途

    コクヨ
    779税込857
    1個(2g)
    当日出荷
    1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。 木材・陶器・軟質ビニールなど、さまざまな素材をスピーディーに接着します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶器・軟質ビニール材質ケース・外キャップ:R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×93危険物の類別非危険物
  • 工業用瞬間接着剤 EE アルテコ(ALTECO)

    工業用瞬間接着剤 EE

    アルテコ(ALTECO)(22件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
    硬化方式標準硬化無色透明粘度(mPa・s)3対応材質金属・プラスチック・ゴムタイプ汎用成分アルキルシアノアクリレート粘度低粘度主な用途プラスチック、ゴム、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア(ハイスピードEX) コニシ

    アロンアルフア(ハイスピードEX)

    コニシ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(2g×10本)
    当日出荷
    ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
    用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

    コニシ(13件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(20g)
    当日出荷
    強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
    用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(20g)
    欠品中
    広域な素材に対応の多用途タイプです。多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用ノズル アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤用ノズル

    アルテコ(ALTECO)(8件のレビュー)
    239税込263
    1袋(15本)
    当日出荷
    瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
    用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。トラスコ品番855-2877材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • アルテコ 711  瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 711 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • アロンアルフア一般用 コクヨ

    アロンアルフア一般用

    コクヨ
    699税込769
    1個(2g)
    当日出荷
    1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム材質ケース・外キャップ:R-PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×19×93危険物の類別非危険物
  • アロンアルフア用アタッチメント 東亞合成

    アロンアルフア用アタッチメント

    東亞合成(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
    全長(mm)35接続口径(Φmm)4先端径(Φmm)0.5アズワン品番6-5322-01危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アルテコ 713 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    アルテコ 713 瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)(10件のレビュー)
    889税込978
    1本(20g)
    当日出荷
    アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応固着時間(秒)約5~20危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • キャピラリーノズル アルテコ(ALTECO)

    キャピラリーノズル

    アルテコ(ALTECO)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(200本)
    当日出荷
    アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
    サイズΦ3危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アロンアルフア プロ用速効多用途 コニシ

    アロンアルフア プロ用速効多用途

    コニシ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
    用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙タイプ低粘度型仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルファ専用 極細ノズル コニシ

    アロンアルファ専用 極細ノズル

    コニシ(3件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    アロンアルファ各種専用の極細ノズルです。細かい作業時にお使いください。
    用途一般用、EXTRA速攻多用途、EXTRA耐衝撃、ハイスピードEX、木工用、スーパーセット、プラスチック用、カラーチェンジ、プロ用シリーズ(No.5は除く)材質ポリエチレン主な用途木工、プラスチック特性耐衝撃危険物の類別非危険物
  • 食品工場用瞬間接着剤 アズワン

    食品工場用瞬間接着剤

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
    用途食品機械周辺部品の固定仕様硬化温度:常温クリア使用温度範囲(℃)5~80適合規格食品衛生法内容量(g)20保存温度範囲(℃)10~20(遮光)引張剪断強度(N/mm2)15危険等級アズワン品番3-8565-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L硬化時間約5秒危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールドスリム(液状)

    セメダイン(2件のレビュー)
    109税込120
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着幅(mm)57透明高さ(mm)175タイプ中粘度奥行(mm)15容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • ゴリラスーパーグルー 呉工業(クレ)

    ゴリラスーパーグルー

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(3g)
    当日出荷から5日以内出荷
    すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。催促10秒接着。
    用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用 7055

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
    用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など仕様多用途ジェルトラスコ品番756-5968材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)容量(g)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 瞬間接着剤用 ニードル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10 セメダイン

    瞬間接着剤用 瞬間・細ノズルN-10

    セメダイン(7件のレビュー)
    199税込219
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
    用途細かな作業をするときに適合3000多用途・ハイスピード・金属用仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3gセット内容細ノズル10本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • アロンアルフアハイスピードEX コクヨ

    アロンアルフアハイスピードEX

    コクヨ
    699税込769
    1個(2g)
    当日出荷
    1滴で秒速接着のアロンアルフア(R)シリーズです。 一般用よりもハイスピード接着します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×17×79危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000スーパー(標準タイプ)

    セメダイン(1件のレビュー)
    699税込769
    1本(20g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)10粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
  • スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    809税込890
    1個(23g)
    当日出荷
    乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
    用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮仕様低粘度型付属品細ノズル2本入トラスコ品番335-3061透明主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.023L固着時間(秒)20(at25℃)危険物の性状非水溶性適合用途速乾
  • 瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ)

    セメダイン(2件のレビュー)
    489税込538
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器付属品極細ノズル成分シアノアクリレート系タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性液状、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(ハイスピード)

    セメダイン(6件のレビュー)
    119税込131
    1本(3g)ほか
    当日出荷
    低粘度ですばやく接着するハイスピードタイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途釣り具の接着 手芸ビーズの接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 おもちゃの接着 糸の結び止め透明タイプ低粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ハイスピード、低粘度危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000ゴールド(液状) セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゴールド(液状)

    セメダイン(10件のレビュー)
    199税込219
    1本(3g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着種別液状透明タイプ中粘度容量(g)3主成分シアノアクリレート標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等主なワークパーツ
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アロンアルフア(スティックエクストラ) コニシ

    アロンアルフア(スティックエクストラ)

    コニシ(4件のレビュー)
    649税込714
    1本(2g)ほか
    当日出荷
    先端が斜めにカットされていて、塗布口が大きいから逆に固まりません。固まらないから長くお使いいただけます。極少量塗布可能。強力。スピード接着。
    用途金属・陶磁器・硬質プラスチック・木材の接着に。小物類・ネイル・クラフトアートプラスチック模型主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ

    420ml アロンアルファ専用硬化促進剤

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
    用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤