絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • 田岡化学(2)
  • セメダイン(1)
用途
  • 用途合成ゴム(2)
  • 用途木材(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途硬質プラスチック(2)
  • 用途金属(2)
  • 用途陶磁器(1)
特性
  • 耐はく離
  • その他(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(9)
  • 耐衝撃・耐振動(18)
  • 防水・耐水(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日12月23日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(2)
木材
木材(1)
皮革
皮革(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(2)
金属
金属(2)
陶磁器
陶磁器(1)
高機能瞬間接着剤 480 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
649税込714
1本(3g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。特性耐水、耐衝撃、耐剥離主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
LOCTITE高機能瞬間接着剤411 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤411LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤410 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
5,498税込6,048
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
シアノボンドPX-3000 田岡化学シアノボンドPX-3000田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
6日以内出荷
≪高強度耐久性高粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様高粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)75粘度(mPa・s)3000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
シアノボンドPX-300 田岡化学シアノボンドPX-300田岡化学
26,980税込29,678
1箱(50g×20本)
5日以内出荷
≪高強度耐久性中粘度≫強度と耐久性を追求したハイパワー瞬間接着剤! 金属に対して強く接着し、剥離、衝撃や曲げ等に対して高い接着強度を有しています。 水、熱、湿気や冷熱繰り返し等に対して耐久性があり、高い接着信頼性を有しています。
用途自動車・輸送機分野、電気分野、建材分野、木工分野プラスチック、合成ゴム、金属、木材特性耐剥離、耐衝撃、耐水、耐熱、耐湿仕様中粘度タイプ高強度・耐久性セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 構造用接着剤324 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
159,800税込175,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性耐衝撃、耐はく離こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

耐衝撃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら