耐衝撃 :「接着剤 硬化剤」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 構造用接着剤324
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性耐衝撃、耐はく離 こはく タイプ耐衝撃耐はく離性 使用温度範囲(℃)-55~135 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)17~21 粘度(mPa・s)10,000~24,000 危険等級 固着時間(分)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7071 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります