難接着 :「しゅんかんせっちゃくざい」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
ガラス
ガラス(1)
コンクリート
コンクリート(1)
合成ゴム
合成ゴム(9)
布
(3)
木材
木材(5)
発泡スチロール
発泡スチロール(2)
皮革
皮革(4)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(7)
紙
(4)
金属
金属(8)
用途をもっと見る
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着 使用温度範囲(℃)-55~80 材質主成分:シアノアクリレート系 液色透明 硬化時間(軟鋼)5~20秒 固着時間(秒)20~45(22℃) 仕様低粘度型 主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様低粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)25~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)17~26 固着時間(秒)240~300(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454J
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 透明 質量(g)26 固着時間(秒)60~210(22℃) 主成分シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル 仕様ジェルタイプ 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 仕様ジェルタイプ トラスコ品番336-8751 透明 質量(g)20 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 固着時間(秒)60~210(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)70~110 固着時間(秒)15~30 粘度中粘度 主な用途根太 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。 透明 容量(g)20 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。スピード接着が可能です。
用途主にプラスチック、ゴム。電子部品。おもちゃ。釣具。リード線。スピーカー。ダンパー。 材質主成分:シアノアクリレート系 透明 容量(g)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(100g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。 主な用途基板、電子部品 仕様高粘度 材質/仕上主成分:シアノアクリレート系 透明 質量(g)30 使用温度範囲-55~80℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(軟鋼)35秒 固着時間(秒)20~50(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番416-6043 透明 質量(g)19 容量(g)4 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.64mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本
459 税込505
当日出荷

固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用 性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3) 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)12~20 粘度(mPa・s)1~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)3~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤424
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途特殊ゴム用 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)15~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤407
無色透明な耐熱用瞬間接着剤。使いやすい中粘度で、プリント基板の部品取り付け、配線の固定に適します。電動機器のクラッチ板やブレーキ板の接着にも適します。
特性耐熱性 透明 タイプ耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~120 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)16~26 粘度(mPa・s)20~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある素材や部品の接着に最適です。 硬化後の接着面の柔軟性を保持します。
用途多孔質・吸収性の素材や酸性面、柔軟素材のガスケットやシール、ゴム・プラスチックなどの柔軟性の素材、金属とゴムの接着。 主な用途ゴム、プラスチック、金属 仕様中粘度型 透明 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-55~80 時間固着時間(22℃)/5~30秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。 淡黄色透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)100~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)35~45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤431(LI-805)
中粘度でありながら多孔質材に使用可。繊維・紙・皮革・レンガ・発砲体も接着します。また、難接着材であるPBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム等も強力接着が可能です。
淡黄色透明 タイプ超高速難接着用 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)25~31 粘度(mPa・s)600~1200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)180~300 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 411
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。衝撃 熱に対して耐性を持ちます。 トラスコ品番199-1624 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤電子部品用
透明 質量(g)20 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる接着に最適です。耐熱性が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適 特性耐熱性 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.8 粘度(mPa・s)4~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤403
乾燥した条件下でも刺激臭を放ちません。接着付近で白化現象や部品の曇りが無い為、プラスチックレンズ、プリズムや外観が気になる部品の接着に最適です。耐熱が70℃から100℃に向上されています。
用途外観重要部品等に最適 特性耐熱性 透明 タイプ低臭低白化 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)20.3 粘度(mPa・s)900~1,500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
3,298 税込3,628
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19.05mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、軟質塩ビ 主なワークパーツ
1本(20g)
1,798 税込1,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤409
汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。
仕様主に多孔質材質 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)50~100 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 406 50g
成分シアノアクリレート系 透明 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 4850 20g
トラスコ品番453-6223 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 硬度ショアA85 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 粘度400mPa・s 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 危険物の性状非水溶性
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 耐衝撃・耐熱用
耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です。冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。マグネット(フェライト)などの接着。マグネット(フェライト)などの接着。不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。 トラスコ品番249-6813 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.03mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
主成分シアノアクリレート系 透明 容量(g)3×10本 使用温度範囲(℃)-55~80 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。 硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用 トラスコ品番814-8151 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)75 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4204 20g
優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 高粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に トラスコ品番814-8160 材質シアノアクリレート系 淡黄色透明 質量(g)20 容量(g)20 使用温度(℃)-55~120 粘度(mPa・s)2000~6000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)20~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着 トラスコ品番814-8152 材質主成分:エチルシアノアクリレート 質量(g)75 容量(g)50 粘度(mPa・s)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
63,980 税込70,378
11日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
優れた耐熱性で熱老化が少ない 耐湿性・耐薬品性に優れる 耐衝撃性と耐剥離性あり 中粘度
用途多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に トラスコ品番814-8159 材質シアノアクリレート系 淡黄色透明 質量(g)20 容量(g)20 使用温度(℃)-55~120 粘度(mPa・s)150~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能 トラスコ品番814-8165 透明 質量(g)7 容量(g)3 使用温度(℃)-55~80 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)5~20 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(50本)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用 主な用途基板、電子部品 仕様低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度低粘度 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。 主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム 仕様中粘度型 透明 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~80 参考/旧型式406-20N 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)10~20(at22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックミラー専用の永久固定接着剤。GM、フォード、クライスラーでも採用されているバックミラー専用の接着剤です。数秒で固着し、15分でミラーのマウント可能。耐水・耐薬品性
特性耐水・耐薬品性 半透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3mL 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1個(0.3mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります