難接着 :「医療用 瞬間接着剤」の検索結果
「用途」から絞り込む

合成ゴム(1)

布(1)

木材(1)

発泡スチロール(1)

皮革(1)

硬質プラスチック(1)

紙(1)

金属(1)
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。
主な用途金属、プラスチック、エラストマー
仕様低粘度型
色透明
タイプ低臭・低白化タイプ
使用温度範囲(℃)-55~100
主成分シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)25~55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
せん断強度(N)17~26
固着時間(秒)240~300(22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
使用温度範囲(℃)-55~80
材質主成分:シアノアクリレート系
液色透明
硬化時間(軟鋼)5~20秒
固着時間(秒)20~45(22℃)
仕様低粘度型
主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。