2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
合成ゴム
合成ゴム(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(2)
難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。 主な用途EPDM、ゴム、プラスチック 仕様低粘度型 トラスコ品番293-0455 淡黄色透明 質量(g)45 主成分シアノアクリレート 不揮発分100% 引張せん断接着強さ(MPa)0.5(EPDM) 粘度(Pa・s)0.02 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.027L 固着時間(秒)3~20 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

難接着素材であるEPDM(エチレンープロピレンージェンゴム)を強力に接着します。
用途金属、プラスチック、ゴムの接着。 主な用途EPDM、ゴム、プラスチック 仕様高粘度型 トラスコ品番293-0463 無色透明 質量(g)45 主成分シアノアクリレート 不揮発分100% 引張せん断接着強さ(MPa)0.3(EPDM) 粘度(Pa・s)0.4~0.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.027L 固着時間(秒)5~40 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ、3次元形状
1個(27mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります