難接着 :「接着剤 硬化剤」の検索結果
速硬化難接着材用の瞬間接着剤です。EPDMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
2018年トラスコ掲載ページ3 1066
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2854
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8512-14
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2853
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8512-02
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超速硬化の瞬間接着剤です。難接着材や多孔質の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番855-2852
材質主成分:シアノアクリレート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8511-40
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1067
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
中粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/20
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
低粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/2、アルミ/2、ABS同士/2、アクリル同士/2、HPVC同士/3、PC同士/2、CR同士/2、EPDM同士/2、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/15、アルミ同士/8、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
硬化速度が早いだけでなく従来接着が困難とされてきたEPDM、軟質塩ビ、ポリアセタールなどの難接着剤に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
高粘度タイプ。
セットタイム(秒)鉄同士/3、アルミ/3、ABS同士/3、アクリル同士/3、HPVC同士/5、PC同士/3、CR同士/3、EPDM同士/3、木同士/30
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5、木同士/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
瞬間接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。