難接着 :「強力瞬間接着剤」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。 特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。 ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。 液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。
用途各種工作、部品金具類 トラスコ品番756-5950 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)32 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個
499 税込549
当日出荷

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)70~110 固着時間(秒)15~30 粘度中粘度 主な用途根太 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。 透明 容量(g)20 質量(g)33 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番416-6043 透明 質量(g)19 容量(g)4 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.64mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本
459 税込505
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE強力瞬間接着剤424
EPDM、SBRゴムを強力に接着します。低粘度の4348は後浸透接着が可能です。
主な用途特殊ゴム用 透明 使用温度範囲(℃)-55~80 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)18~26 粘度(mPa・s)70~110 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)15~30 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(50g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難接着材の接着に対し、独自のプライマーを併用することにより強力な接着が得られる瞬間接着剤です。 シアノアクリレート系接着剤のなかでは速硬化性に優れています。 難接着材料以外の被着材にはPPX単独で広範囲な接着が可能です。 プライマーは別売りの「プライマーPPX-3 200ml(AC112)をご使用ください。 瞬間接着剤とプライマーがセットになっている「PPX 60gセット(AC-110)」もございます。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 トラスコ品番113-9080 使用方法PPXプライマー(AC-112)とセットで使用 容量(g)20 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02kg RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20g)
999 税込1,099
欠品中

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。 セットタイム(秒)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります