ロフストランドクラッチ Hタイプ TYシリーズ日進医療器(車イス)11日以内出荷
ふれ止めナット付、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
木製T字杖 固定式 TYシリーズ日進医療器(車イス)7日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
アルミ製 T字杖 伸縮式 TY125シリーズ日進医療器(車イス)6日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-28
杖用展示台日進医療器(車イス)11日以内出荷
杖の展示台として適しています。
T字杖・ロフストランドクラッチ等約25種類の杖が展示できます。
コンパクトで場所をとらない。
仕様●寸法:500(Φ)×1200(H)mm●重量:約6kg●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-52
杖用先ゴム 19mm日進医療器(車イス)7日以内出荷
仕様●内径:19mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-43
杖先ゴム 21mm日進医療器(車イス)7日以内出荷
仕様●内径:21mm●材質:ゴム●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-78
杖先 21mm日進医療器(車イス)7日以内出荷
仕様●内径:21mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-40
杖先 18mm TY100用日進医療器(車イス)7日以内出荷
TY100用
仕様●内径:18mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-36
杖先 16mm TY141用日進医療器(車イス)7日以内出荷
TY141用
仕様●内径:16mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-65
杖先 12mm TY142用日進医療器(車イス)7日以内出荷
TY142用
仕様●内径:12mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-57
ロフストランドクラッチ ブロンズ日進医療器(車イス)11日以内出荷
ふれ止めナット付
ロフストランドクラッチ
腕に装着して使う片手用の杖です。
腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様●材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手~上部寸法:215~290mm●握り手~下部寸法:640~890mm(ピッチ25mm)●重量:約640g●カラー:ブロンズ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-79
プラットホームクラッチ日進医療器(車イス)11日以内出荷
リウマチ等の関節炎患者用杖
全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
ふれ止めナット付
前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様●材質:支柱/アルミニウム合金製22/19(土)mm、前腕支え/スチール製、ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付●全長:830~1080mm(ピッチ25mm)●重量:約920g●握り手の調節無段階調節(長さ・角度)●カラー:シルバー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-04
アンダーアームクラッチ日進医療器(車イス)11日以内出荷
安全性と使い易さを追求したクラッチです。
長時間使用しても疲れを感じさせません。
ふれ止めナット付
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様●材質:脇あて/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●脇あて~握り:410~485mm●全長:1105~1430mm(ピッチ25mm)●重量:約750g●カラー:ブロンズ●注意・お願い●▼アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。●▼使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-05
アルミ製 四脚杖 ワイドベース日進医療器(車イス)11日以内出荷
ベースが広めの安定型
仕様●耐荷重:50kg●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチールクロムメッキ仕上げ●寸法:ベース部/305(W)×205(D)mm、全長/710~960mm(ピッチ25mm)●重量:約1170g●注意・お願い●▼四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-64
Vステッキ用先ゴム日進医療器(車イス)47日以内出荷
Vステッキ用
仕様●材質:ゴム●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-33
アルミ製松葉杖TY154D 2本組 M(中) 非日進医療器(車イス)3日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、脇あて:塩化ビニール成型品全長【ビッチ】30mm質量(g)800ピッチ(mm)【脇当て~握りの調節】37全長(cm)103~130適応身長(cm)44~171
プッシュボタン式 T字杖日進医療器(車イス)3日以内出荷から5日以内出荷
伸縮式で軽量かつ丈夫。
握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適。
布製脇カバー ライトグレー日進医療器(車イス)7日以内出荷
TY156・TY156DX用
仕様●カラー:ライトグレー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-87
布製握りカバー ライトグレー日進医療器(車イス)7日以内出荷
TY156・TY156DX用
仕様●カラー:ライトグレー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-86
先ゴム17 (TY125L用)日進医療器(車イス)3日以内出荷
杖に適合したサイズをご利用ください。
メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
先ゴム16( TY101P・TY125P・TY125用)日進医療器(車イス)3日以内出荷
杖に適合したサイズをご利用ください。
メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。