「耐荷重(kg)」から絞り込む
2(1)
100(1)
軽量・簡単操作で歩行をサポート。
材質フレーム:アルミ(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)5.2
積載荷重(kg)2
寸法(cm)幅50×奥行62×高さ81.5~89(4段階/2.5)、折りたたみ時:幅27×奥行62×高さ82、座面:幅30×奥行30、座面高:43、ハンドル内幅:31
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)2.8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
握りやすいグリップ形状で耐久性のあるブレーキユニットを採用しています。
バスケットを外してストラップを引くだけで容易に折りたためます。
組み立て式SGマーク取得。
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミニウム、座面/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)555×620×780~870
質量(kg)7.7
キャスターΦ190mm(前輪/自在、後輪/固定)
座面高さ(mm)500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)305×305
折りたたみ寸法(mm)555×435×930~1020
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
歩行車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。