小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5680-49
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
『歩行関連』には他にこんなカテゴリがあります
歩行車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。