シルバーカー・ショッピングカー :「折り畳み式 台」の検索結果
関連キーワード
「バッグ容量(L)」から絞り込む
2(1)
9(1)
座面後方のレバーを引き上げるだけで簡単折りたたみ。シーンに合わせて前からでも後ろからでも。
折りたたみ防止の安心構造。本体を開くと折りたたみ防止ロックが自動でかかる。ロックのかけ忘れによる不意の折りたたみ事故を未然に防止。
2WAYキャスター。前輪キャスターは直進固定と左右60°首振りをスイッチで切り替えができます。
ハンドル高さは83・87・91cmの3段階。スイッチを押しながらスライドするだけで簡単に調節が可能です。
用途外出時に歩行補助が必要な方に
耐荷重(kg)(座面)80
積載荷重(kg)(バッグ)1未満
容量(L)(バッグ)約2
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドル・ホイール・ホイールキャップ)PP、(ハンドルクッション)エラストマー樹脂、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム
質量(kg)4.9
座面高さ(mm)440
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39×50×83・87・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×90~98
操作が覚えにくかった折りたたみが簡単
ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。
キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。
1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L)
安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に
積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5
耐荷重(kg)(座面)80
容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1
仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品
材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工)
質量(kg)4.7
座面高さ(mm)430
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。