シルバーカー・ショッピングカー :「キャスター用 タイヤ」の検索結果
「バッグ容量(L)」から絞り込む
4(1)
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)2.3
幅(cm)折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:19
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
シングルタイヤで固定輪の最軽量タイプ。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
寸法(cm)幅43.5×奥行52×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)3.3
材質フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)4
積載荷重(kg)2
最大使用者体重(kg)80
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数3
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)75
材質本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)480×600×775~865
質量(kg)約4.9
キャスターΦ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)約440
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。開閉レバー・ロック付きで便利です。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約3.7
色ダマスクピンク
耐荷重(kg)80
キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定)
外寸(mm)【バッグ】約210×170×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840~930
ハンドル高さ(mm)約840~930(約30mm間隔・4段階調節)
座面高さ(mm)約470
アズワン品番65-0315-07
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190
折りたたみ寸法(mm)約405×340×790
1台
¥30,980
税込¥34,078
63日以内出荷
ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kg
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)(バッグ)5
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8
仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)2.5
タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
肘置きがやわらかウレタン素材!!安心して身体をゆだねることができます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
肘をハンドルにつけた状態でも使っていただけます。ウレタン仕様で快適な柔らかさです。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
ブレーキの微調整も簡単にできます。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
積載荷重(kg)(バッグ)5
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
質量(kg)6.8
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×15×17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)56×70×81~90、(収納時)56×42×87
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×27
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
大きな収納バッグで、買い物カゴを載せることが可能。
載せることができるカゴの大きさは底面の奥行外寸が約27cmまでです。
ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下におろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計、後ろポケット付、カゴ受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ビニールレザー
質量(kg)4.4
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27×24×32、(小袋)23×8×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46.5×52×84~91.5、(収納時)46.5×28×64
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)48
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×23
幅50cmとコンパクトで軽量です。折りたたみ可能です。握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)500×560×785~880
質量(kg)5.9
キャスターΦ145mm 2WAY(固定、左右各60度)
座面高さ(mm)410
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(カゴ)20
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.2
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。
サイズ小
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.8
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×79~85、(収納時)48.5×34×65
高さ調節3段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20
軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.3
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18
コンパクト設計ながらも大収納力。買い物カゴを載せることもできます。
駐車中にしっかり後輪をロックします。ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下に降ろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
買い物カゴを載せることができます。載せることができるカゴの大きさは奥行外寸が23cmまでです(カゴは付いていません)。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(バッグ)10
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折りたたみ、傘受け付
質量(kg)5
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27.5×29×22.5、(小袋)25×6×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48×54×82.5~90、(収納時)48×34×66.5
高さ調節3段階(ピッチ約3.5cm)
座面高(cm)47.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×19.5
ハンドル高96cmまでのハイタイプです。
折りたたみ時自立し、買い物カゴが載せられます。
SGマーク取得。
耐荷重(kg)100
種別花柄紺
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)
質量(kg)6
キャスターΦ170mm2WAY(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×610×840~960
柄花柄紺
座面高さ(mm)475
高さ調節5段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番7-1831-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(カゴ)20
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、アルミフィルム、PVC、ポリウレタン
質量(kg)5.2
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18、(バッグ使用時)29×29×29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
軽量アルミの定番タイプ。
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)100
仕様傘受け付、前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ストッパで停止中も安心、足元ラクラク設計
質量(kg)6
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)17.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)35×31.5×25.5、(小袋)34×15×20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×64×82~91、(収納時)50×25×81
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)36×29
U字型ハンドル設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能!機能性抜群の街歩きスタビリティーカー。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
選んで使える3WAYバッグ。
U字型ハンドル設計で操作性向上。体をハンドルの間に入れて安定した歩行ができます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。開閉用ストッパレバー付。
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)90
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.9
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×16×31
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)45.5×58.5×80~89、(収納時)45.5×29×68.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)31×24
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすさを追求。
片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
操作しやすいU字型ハンドル。U字型なので安定した歩行ができます。
サイズ中
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、ハンドル折りたたみ、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.9
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)26.5×14×30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48.5×57.5×86~92、(収納時)48.5×34×65
高さ調節3段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)44
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27.5×20
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。