シルバーカー・ショッピングカー :「アルミ フレーム 自在」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッグ容量(L)」から絞り込む
13(3)
16(1)
4輪フリーキャスターで自由自在!レザー調バッグの横押しカート。バッグ内がきんちゃく式ですので、荷物が多い時に便利です。ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。4輪フリーキャスター搭載で自由自在に移動できます。片側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。開口部が広く出し入れが楽です。下部にかさ受けがあります。軽量アルミフレームです。レインカバー付。左右兼用タイプ
材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/合成皮革、車輪/EVA樹脂
質量(kg)2.8
車輪径(Φmm)100
容量(L)約13
最大積載荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】260×(上)160・(下)180×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×326×648~860
4輪フリーキャスターで自由自在!たっぷり入る大容量のブレーキ付き横押しカート。ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。4輪フリーキャスター搭載で自由自在に移動できます。後側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。開口部が広く出し入れが楽です。下部にかさ受けがあります。軽量アルミフレームです。レインカバー付
材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル、車輪/EVA樹脂
質量(kg)2.8
車輪径(Φmm)100
容量(L)約16
最大積載荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】260×(上)180・(下)190×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×326×648~860
左右区別右手ブレーキ
4輪フリーキャスターで自由自在!レザー調バッグのブレーキ付き横押しカート。バッグ内がきんちゃく式ですので、荷物が多い時に便利です。ハンドルの高さは手元のボタンを押して5段階(64.8~86cm)に調節できます。手元ハンドブレーキが付いているので、重い荷物(最大積載量6kg)を載せての下り坂も安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。4輪フリーキャスター搭載で自由自在に移動できます。後側面のポケットに500mLペットボトルが入ります。開口部が広く出し入れが楽です。下部にかさ受けがあります。軽量アルミフレームです。レインカバー付
材質本体/アルミパイプ・合成樹脂、バッグ/合成皮革、車輪/EVA樹脂
質量(kg)2.8
車輪径(Φmm)100
容量(L)約13
最大積載荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】260×(上)160・(下)180×280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×326×648~860
左右区別右手ブレーキ
4輪フリーキャスターで自在移動。ブレーキ付きで安心。ハンドブレーキがついているのでより安心です。車輪が大きく押しやすいので取り回しが楽にできるショッピングカート。横押しタイプなので人混みを気にせず使えます。手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ブレーキレバーを引き、ロックレバーを上げるだけの簡単な操作で駐車ブレーキロックがかけられます。バッグ内側がきんちゃくになっているのであふれるほどの荷物もしっかり収納できます。後側面に500mLのペットボトルや折りたたみ傘が入るサイドポケットを装備。背面にはB5サイズの書類が入る背面ポケットを装備。
寸法(cm)幅23×奥行32.6×高さ64.8~86(5段階/5.3)
車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10
質量(kg)2.8
材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)約13
積載荷重(kg)6
付属品レインカバー
機能1WAYキャスター(360°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
ケース入数2
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。