シャワーベンチ :「ソックスエイド」の検索結果
シャワーベンチとは、介護が必要な高齢者や要支援者が安全に入浴するための介護用品。シャワーチェアや入浴用椅子とも呼ばれます。立ち上がったりしゃがむことが困難な人やふらつきがある人を対象に、転倒事故を防止し安定した姿勢で安全に入浴できることが目的。シャワーベンチを導入する際には、移動スペースや介助者の作業スペースなども考慮して選ぶようにしましょう。なお座位のバランスや使いやすさに合わせて、背もたれやひじ掛けの有無の選択が可能です。
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。