シャワーベンチ :「回転座」の検索結果

シャワーベンチとは、介護が必要な高齢者や要支援者が安全に入浴するための介護用品。シャワーチェアや入浴用椅子とも呼ばれます。立ち上がったりしゃがむことが困難な人やふらつきがある人を対象に、転倒事故を防止し安定した姿勢で安全に入浴できることが目的。シャワーベンチを導入する際には、移動スペースや介助者の作業スペースなども考慮して選ぶようにしましょう。なお座位のバランスや使いやすさに合わせて、背もたれやひじ掛けの有無の選択が可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式 材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂 質量(kg)5.7 耐荷重120kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880 座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ) アズワン品番0-8070-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330 先端径(Φmm)(パイプ)28
1脚
28,413 税込31,254
翌々日出荷

『入浴関連』には他にこんなカテゴリがあります