シャワーベンチ :「回転椅子」の検索結果
シャワーベンチとは、介護が必要な高齢者や要支援者が安全に入浴するための介護用品。シャワーチェアや入浴用椅子とも呼ばれます。立ち上がったりしゃがむことが困難な人やふらつきがある人を対象に、転倒事故を防止し安定した姿勢で安全に入浴できることが目的。シャワーベンチを導入する際には、移動スペースや介助者の作業スペースなども考慮して選ぶようにしましょう。なお座位のバランスや使いやすさに合わせて、背もたれやひじ掛けの有無の選択が可能です。
関連キーワード
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂
質量(kg)5.7
耐荷重120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880
座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番0-8070-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330
先端径(Φmm)(パイプ)28
1脚
¥28,413
税込¥31,254
翌々日出荷
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。