シャワーベンチ :「介護シート」の検索結果
シャワーベンチとは、介護が必要な高齢者や要支援者が安全に入浴するための介護用品。シャワーチェアや入浴用椅子とも呼ばれます。立ち上がったりしゃがむことが困難な人やふらつきがある人を対象に、転倒事故を防止し安定した姿勢で安全に入浴できることが目的。シャワーベンチを導入する際には、移動スペースや介助者の作業スペースなども考慮して選ぶようにしましょう。なお座位のバランスや使いやすさに合わせて、背もたれやひじ掛けの有無の選択が可能です。
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)
利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。
フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。
座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができます。
脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:585(325)×970(955)×830(830)mm●座幅(肘~肘):415mm●シート奥行:385mm●肘から前座:270mm●前座高:440mm●後座高:430mm●背シート高:300mm●前座から足台:400mm●奥行(フットレスト無し):685mm●キャスター径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約15kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時
アズワン品番68-1422-83
1個
¥118,800
税込¥130,680
5日以内出荷
自在輪で方向転換も楽々 シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー、チルトレバーを握りなが ク機能付きで安心。 らハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。(6°~22°、無段階)、小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。、肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。、肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。、リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。肘掛けが体の前まで伸びているので、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
自在輪で方向転換も楽々!小回りがきくので、その場での本体360°の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、真横、斜めにも移動ができます。介助者の思い通りに移動ができますので、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。ベッドに横づけする時も真横移動が出来るので、切り替えしスペースがいりません。
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。