シャワーベンチ :「座付」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:O型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-11
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:U型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-13
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8525-12
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
シャワーベンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。