鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。
回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。
セット内容受光器・三脚セット
レーザー光色グリーン
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨
仕様防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)-5~40
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
直角精度90°±2mm/7.5m
連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン635/ポイント650
角度調整範囲360°
自動補正範囲±2°
制動方式ジンバル方式
警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)±1.0/3m
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)168×112
精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)縦130/水平110
輝度(μW)250
光出力(mW)2.5以下
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)-10~50
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3型電池×4本/AC100V
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
電子整準式グリンレーザー。ラインを固定するロックモード付。専用バッテリーとアルカリ乾電池で使用できます。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、アルカリ単3乾電池、ACアダプター
本体質量(kg)約1.5
連続使用時間(時間)約5(LBT-5200IN使用時)
本体サイズ(mm)150×80×145
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/7.5
明るさ2段階
照射ライン縦全周、水平全周、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.5
連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)
本体サイズ(mm)130×203
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/7.5
明るさ2段階
照射ライン縦×4、水平全周、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)
明るさ2段階
レーザークラスクラス1M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
使用温度範囲(℃)0~40
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
本体寸法(mm)130×203
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.3
連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×214
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×1、水平×1、地墨
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.65
連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×254
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
照射ライン縦×2、水平×1、地墨
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.65
本体サイズ(mm)130×254
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)約1.3
本体サイズ(mm)130×214
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/10
明るさ3段階
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(付属):LC-SBG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.75
本体サイズ(mm)130×243
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に
仕様適用受光器(別売):LC-FSG
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)約1.4
連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)130×203
使用環境IP54相当
警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス2M
精度(mm/m)±1/12
明るさ3段階
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
照射ライン縦4方向/横1方向/地墨点
レーザー安全基準クラス2M
波長(nm)ライン:515/地墨:650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度±1mm以下(10m)
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
回転機構360°回転/微調整機構
自動補正範囲±3°
電源リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)約10(リチウムイオン電池/全灯時)※回転無動作時
寸法(幅W×高さH)(mm)140×190(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-01NV)、ロッドアダプタ(MLL-06)、受光器用単三アルカリ電池×2、リチウム電池(Mli-6000NV)、充電/ACアダプタ(XS-0902000SJPU)、充電コード(USB-2.1丸ジャック)、AC100Vコード(USB-マグネット接点)、傾斜照射用アダプタ(KS-90)、本体(MG-NV51)、三脚(MEL-175)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
センサー式自動整準。
超高輝度。
LDグリーンライン。
縦4ライン・水平4ライン・地墨。
傾斜モード。
電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V
本体質量(kg)1.2
波長(nm)ライン:515~520
指示方式センサー電子整準
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転・微調整機構
指示精度10mで±1mm以下
高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)
ライン幅(mm)10m:±3.5以下
出力(mW)2.5以下
照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨
連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V
本体寸法(mm)110×195
本体質量(kg)約1.2
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス1M
自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ2段階
レーザー可視光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
明るさ2段階
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
自動補正機構電子整準/モーター方式
使用温度範囲(℃)-10~40
超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m
明るさ3段階
レーザー出力クラス2M
防塵・防滴IP54相当
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)
付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス
レーザー可視光半導体レーザー
ライン幅(5m地点)1.5
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
使用温度範囲(℃)-10~40
明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に
適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)
自動補正範囲±3°
ライン幅(5m地点)1.5
防塵・防滴IP54相当
レーザー出力クラス2M
自動補正機構電子整準/モーター方式
警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)
使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時
明るさ3段階
レーザーグリーン光半導体レーザー
照射ライン縦×4、水平×4、地墨
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
照射ライン縦ライン、水平ライン、下部ポイント
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥112
制御方式マグネットダンパー方式
本体質量(g)950
精度(mm)±0.81/10m
自動補正範囲±2°
レーザー安全基準クラス2M
ライン出射角(°)縦130/横110
高輝度縦・横地墨レーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦168×横112×奥112
本体質量(g)1200
制動方式マグネットダンパー方式
レーザー安全基準クラス1M
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度
付属品三脚・受光器
電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体質量(kg)約1.0(電池含む)
自動補正範囲約±3°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160
制動方式磁気制動方式
防塵・防滴IP54
光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)
レーザークラスクラス1M
作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)
光出力(mW)2.5以下
アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅
動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト
寸法(mm)Φ128×180
質量(g)1150
電源単3アルカリ乾電池×4本
精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間約37時間
到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]
防塵防水性能IP54
警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅
光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
垂直ライン出射角約130°
レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
PRO standard(プロスタンダード)
税込¥54,780
¥49,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。