レーザー墨出器 :「グリーンレーザー墨出し器」の検索結果
関連キーワード
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業
仕様自動補正時間:4秒
質量(g)490(乾電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×3
精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)
光源レーザーダイオード
波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650
自動補正範囲±4°
測定範囲(m)最大15
指示精度±0.3mm/m
防塵防水性能IP54
使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22
照射ライン水平・垂直レーザーライン
レーザー光色緑
レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業
自動補正範囲±4°
レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)
レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650
精度(mm/m)±0.3
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。
スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業
取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応
出力10mW以下(クラス2)
電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー
光源レーザーダイオード
波長(nm)500~540
自動補正範囲±4°
指示精度±1mm/5m
防塵防水性能IP54
照射範囲30m/50m(受光器使用)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。