レーザー墨出器 :「眼鏡ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず) 波長(nm)515 指示方式センサー自動整準機構 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.06MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1台ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ 電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V 寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む) 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3.0° 回転機構360度回転/微調整機構 指示精度±1mm以下(10m) レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)3.5以下(10m) 照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

マイト工業株式会社マイティライン本体+受光器+三脚セット
エコ商品
10m±1mmの高精度 明るく見やすい高輝度タイプ 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 傾斜機能付きで斜め照射が可能 単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能 屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 レーザー安全基準クラス1M 波長(nm)ライン635/地墨650 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 指示精度10mで±1mm以下 ライン幅(mm)10mで±3.5以下 回転機構360°回転・微調整機構 自動補正範囲±3° 電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V 連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24 寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む) 本体質量(g)0.9 付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.75MB)
1組
55,980 税込61,578
5日以内出荷

マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザー
新レーザーモジュール構造で鉛直クロスラインが明るく見やすいです。縦ライン・水平ライン・鉛直クロス・地墨点ダイレクトグリーン(515nm)。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
寸法(mm)H196×Φ130(突起物を含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 本体質量(kg)1.13 波長(nm)ライン:515/地墨:650 指示方式ジンバル方式(磁気ダンパー) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 ライン幅(5m地点)±3.5mm以下 指示精度7.5mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 関連資料(1.4MB)
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128 電源リチウム電池 本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず) 波長(nm)520 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲約±3° 指示精度7.5mで±1.0mm レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)10mで+3.5以下 関連資料(3.1MB) 鉛直精度3mで±1.0mm 連続点灯時間(時間)全灯時:約2
1台ほか
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイト工業株式会社超高輝度グリーンレーザー
10m±1mmの高精度・センサー整準モデルです。ダイレクトグリーン(520nm)。水平全周(360度)・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロス・地墨点。ライン位置が見つけやすいドット付です。傾斜機能付きで斜め照射が可能です。単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能です。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
その他【ライン幅】10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H209×Φ135(突起物含む) 電源リチウムイオン電池、単三アルカリ電池4本、AC100Vアダプター 本体質量(kg)1.3 波長(nm)ライン:520/地墨:650 指示方式センサー整準方式 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 連続点灯時間全点灯時 単三電池:約30分/リチウム電池:約3.5時間 レーザー安全基準クラス2M 関連資料(1.34MB)
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン
NAVI機能 - 自動ライン合わせ・追従ライン合わせ。リモコンで本体回転・ライン切替可能です。本体・受光器CHセットアップ機能。LDグリーン 縦4方向/横1方向+地墨点(赤)。2電源方式(リチウム電池/AC100V)。AC100Vマグネット接点コード採用。本体スイッチ タッチパネル式です。斜めライン照射(アダプター付属)
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H190×W140(突起物含む) 電源(V)リチウム電池電池、AC100アダプター 本体質量(kg)0.9(電池含まず) 波長(nm)ライン515、地墨650(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式磁気ダンパー(ジンバル) 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M 充電時間(時間)最大約3 連続点灯時間(時間)全灯で約10(リチウム電池使用時)※回転無動作時
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社マイティライン
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ。傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下 寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず) 電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター 本体質量(kg)1.2(電池含まず) 波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤) 指示方式センサー標準方式 自動補正範囲±3° 回転機構360°回転・微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 出力(mW)2.5以下 連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります