商品豆知識
4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー
質量(g)240(電池含)
電源単3電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48
使用距離範囲(m)15(使用環境による)
角度精度(mm)±0.5/1m
電池寿命15時間
レーザー波長(nm)635
保管温度範囲(℃)-10~70
アズワン品番64-7922-33
レーザー垂直4ライン
動作温度範囲(℃)0~50
レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。