レーザー墨出器 :「眼鏡ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全方向水平ライン(360°)照射
ラインを固定できる「固定モード」付
視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー
高精度±1.5mm/5m
屋内/屋外兼用
防じん、防水IP54
2Way電源(電池/AC100V)
キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース
質量(g)500(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~35
電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター
連続使用時間約7
自動補正範囲±4°
制動方式磁気制動方式
警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515
寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100
精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5
光出力(mW)1以下(クラス2)
照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品単三アルカリ乾電池×4、エレベーター三脚、受光器 ・受光器用アダプタ、受光器用006P乾電池×1、レーザーゴーグル ・ゴムキャップ、キャリングケース ・専用ACアダプタ
寸法(mm)85×115×175
質量(g)1000(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池4本または充電池4本、ACアダプタ
連続使用時間(時間)約8
光源532nm緑色半導体レーザ地墨点650nm赤色半導体レーザ
自動補正範囲±3度
制動方式磁気制動
防塵・防滴IP54
水平ライン精度(mm)±1/7m
光出力(mW)2.5以下(クラス1M)
垂直ライン精度(mm)±1/7m
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。