レーザー墨出器 :「レーザー墨つぼ」の検索結果
関連キーワード
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。