1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャー
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR 寸法(mm)150×50×26 質量(g)135(電池込) 使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと) 電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1 連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当) オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ 警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅 検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm 検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります