5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。電子自動整準付き
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.14※電池含む 高さ(mm)205 径(Φmm)102 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式電子整準による 使用時間リチウム電池約4時間 制動方式電子方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±4.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。マグネットダンパー方式による垂直・水平ライン全方向投射
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.12※電池含む 高さ(mm)215 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる5通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約4.5時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.17※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約10時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。圧倒的な使用時間(約25時間)!
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.15※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約25時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

【特長】。TGLnewシリーズは全機種便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。安心の2年保証!。IP54防塵・防滴・傾斜機能付。ドットラインも可能。上部鉛直ポイントで作業用途が拡大さげふりとしても使える優れもの
付属品アルミケース・乾電池BOX・リチウムイオン電池・レーザーゴーグル・ACアダプター/充電コード・ターゲット/ストラップ 幅(mm)【レーザーライン】2.5(10m) 質量(kg)1.16※電池含む 高さ(mm)185 径(Φmm)94 使用温度範囲(℃)-10~40 ねじ【三脚ねじ】w5/8 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 角度(°)(ライン投射角)【垂直】150【水平】120 光源ダイレクトグリーンレーザー モード切替【ライン光】H/V 2スイッチによる4通りから選択【受光器】受光器専用ボタンにより使用 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 使用時間リチウム電池約14時間 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー出力5以下(クラス2M) 指示範囲(度)【鉛直】±3.0 レーザー波長(nm)520 精度(mm/m)±1mm/10m 照射ライン鉛直
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります