8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。
用途レーザー墨出器用の追尾台として。 トラスコ品番250-1265 セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書 厚さ(mm)122 質量(kg)1.3 電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器) 時間追尾:約20秒 縦(mm)129 横(mm)122 受光精度±1.5mm 防塵・防滴IP54 作業範囲(m)3~20 連続動作時間約3.5時間(約500回) 無線距離(m)約20
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ムラテックKDS電池ホルダー
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。 トラスコ品番631-8998 適合機種RGL901 材質本体:ABS樹脂 高さ(mm)30 品名電池ホルダー 縦(mm)27 横(mm)59 サイズ(mm)59×27×30
1個
359 税込395
翌々日出荷

ムラテックKDS収納ケース13
持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。 適合機種DSLP-90RG 材質外装:PP-GF20 寸法(mm)306×268×281 グリーン/ブラック 質量(g)2400 保護等級IP66相当
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。 寸法(mm)74×34 質量(g)163 電圧(V)DC7.2 温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40 対応充電器AC-PD20W 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(mAh)3450 動作温度範囲(℃)(-)20~+60
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ムラテックKDS電池蓋
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。 トラスコ品番631-8997 適合機種RGL901 材質本体:ABS樹脂 高さ(mm)38 品名電池蓋 縦(mm)10 横(mm)77 サイズ(mm)77×10×38
1個
869 税込956
翌々日出荷

レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。 付属品USB Type-Cケーブル 寸法(mm)37×27 質量(g)86 ケーブル長(m)1 対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品三脚(LEC-3)・収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
249,800 税込274,780
4日以内出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります