レーザー墨出器 :「乾電池V9」の検索結果
赤色レーザー墨出器専用。
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可
連続動作時間:約30時間
オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495
質量(g)170
寸法140×68×26mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。
盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等に
トラスコ品番167-2424
セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591
材質本体カバー:ABS樹脂
幅(mm)122
質量(kg)2.4
色白
奥行(mm)115
電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)ライン:635 地墨:650
自動補正範囲約±2.5°
電池寿命(時間)連続約4
縦(mm)195
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)約2mm
レーザー安全基準クラス2M
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
グリーンレーザー用のレーザーレシーバーです。ラインが見えづらい明るい現場でも作業可能です。
用途ラインが見えずらい、明るい現場での作業可能
トラスコ品番114-1581
適合機種ATL-25G/ATL-45G/ATL-55G/ATL-46RG/ATL-66RG/ATL-96RG/ATL-100RG/DSL-900RG
セット内容積層型9Vアルカリ乾電池×1
厚さ(mm)26
材質/仕上ABS樹脂
質量(g)170
保護等級IP56
縦(mm)140
横(mm)68
測定範囲(m)1.5~25
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。