4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン:2600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン:1600 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂 電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電) 電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000 受光器:1600 レーザーロボ LEXIA 51 レッド:3200 回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°) 通信可能距離(m)1~20 受光距離(m)2~20 受光幅(mm)±1(受光器)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります