レーザー墨出器 :「建築用墨」の検索結果
関連キーワード
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に
セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)1.22
電源リチウムイオン電池
精度±1mm/7.5m
直角精度90°±0.03°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)513~530
自動補正範囲±3°
縦(mm)190
横(mm)128
制動方式振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に
セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)2.76
電源リチウムイオン電池
精度±1mm/7.5m
直角精度90°±0.03°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)513~530
自動補正範囲±3°
縦(mm)190
横(mm)128
制動方式振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り
水平器・水準器・墨出器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。