レーザー墨出器 :「校正証明書」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1200(電池含) 出力1mW以下(クラス2) 電源リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100) 光源可視半導体レーザー 波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲±3° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲3段階
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容受光器・三脚セット レーザー光色グリーン
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定 動画あり
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 レーザー光色グリーン
1セット
66,980 税込73,678
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA レッド シンワ測定 動画あり
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 レーザー光色レッド
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~538 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(JISクラス2) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA レッド AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1セット
78,980 税込86,878
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン横ライン 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1140 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間約58時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) 水平ライン出射角約120° レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源可視半導体レーザー レーザー出力(mW)1以下(クラス2) 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能保護等級IP54
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 動画あり
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源可視半導体レーザー 製品質量(g)1220 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能保護等級IP54 レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600 測定範囲(m)直径400(半径200) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。 仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200° 付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1725 電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター 精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m 光源可視光レーザーダイオード 回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0 測定範囲(m)直径800(半径400) 防塵防水性能IP66 三脚取付ねじW5/8インチ 出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018) バッテリー容量(mAh)3200 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
1セット
139,800 税込153,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51AR シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)190×128×128 本体質量(g)1250 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:360 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ 不陸チェッカー グリーン 電動回転機構付 シンワ測定 動画あり
基準ラインと測定ラインのレーザーラインで床面の不陸や傾斜の確認が1人で出来ます。
用途床面のうねりや凸凹を確認します。 仕様精度保証距離:10m、視認可能距離:0.5m~20m、【ライン光巾】基準ライン:5mで1.8mm(7.5mで2mm)、測定ライン:5mで3mm(7.5mで3.5mm)、傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗警告:電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔) 付属品アルミケース、単3アルカリ乾電池4本(本体用)、ACアダプター、リモコン、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用) 電源単3アルカリ乾電池4本またはACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×120×128 測定精度高低差:7.5mで±1mm 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510~530(緑)、地墨ポイント:645~655(赤) 自動補正範囲±2.5° 製品質量(g)約1350(電池含) 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 連続使用可能時間5.5時間 防塵防水性能保護等級:IP54(乾電池使用時) 出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2014)
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ X line グリーン シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)1以下(JISクラス2) 波長(nm)510~538 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1セット
179,800 税込197,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源可視半導体レーザー 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 波長(nm)635~638 指示精度7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm)3mで±1 直角精度90°±0.03° 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲±3° 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°)360 制動方式振り子+磁気ダンパー方式 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188 質量(g)約1450 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ X line-E レッド シンワ測定 動画あり
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)635~638 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIA 51ARグリーン シンワ測定 動画あり
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)1.22 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg)2.76 電源リチウムイオン電池 精度±1mm/7.5m 直角精度90°±0.03° 保護等級IP54 光源可視半導体レーザー 波長(nm)513~530 自動補正範囲±3° 縦(mm)190 横(mm)128 制動方式振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1セット
179,800 税込197,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント 材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト 寸法(mm)Φ128×180 質量(g)1150 電源単3アルカリ乾電池×4本 精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm 自動補正範囲±2.5° 制動方式磁気制動 連続使用可能時間約37時間 到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5] 防塵防水性能IP54 警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅 光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー 無償補償期間1年間盗難・火災補償付 垂直ライン出射角約130° レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 21 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
169,800 税込186,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 31 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーロボ LEXIAーE グリーン 51 シンワ測定 動画あり
振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm)173×128×128 本体質量(g)1200 精度通り芯:7.5mで±1mm 直角精度90°±0.04° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲±2.5° 制動方式電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間(中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点)(明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじW 5/8インチ ライン照射角(°)縦:約130、横:120 警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh)2600 回転微調整範囲(°)360
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります