13ページ目: レーザー墨出器

572件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレベーター三脚 マイト工業株式会社エレベーター三脚マイト工業株式会社
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
適合MGシリーズ用最小・最大高さ(mm)630・1760RoHS指令(10物質対応)対応
自動追尾用プリズム ZERO220 マイゾックス自動追尾用プリズム ZERO220マイゾックス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書寸法(mm)93×82×60質量(g)196測定距離(m)5~600(観測条件による)マイゾックスコード221646
リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDSリアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付ムラテックKDS
37,980税込41,778
1台
当日出荷
リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。
用途屋外対応。トラスコ品番835-5082セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)2.722018年トラスコ掲載ページ1 2011
グリーンレーザー墨出器 ムラテックKDSグリーンレーザー墨出器ムラテックKDS
67,980税込74,778
1台
当日出荷
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。低温下でも安定したラインを照射します。
用途間仕切の位置決め。天井通り芯。機械の設置など。2018年トラスコ掲載ページ1 2011仕様たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)188横(mm)112
グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]グリーンレーザ用受光器MAX(マックス)[事務用品・工具]
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番835-4590適合機種グリーンレーザーLA-S801DG質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)155横(mm)73受光距離3~25m2018年トラスコ掲載ページ1 2036
グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]グリーンレーザ自動追尾台セットMAX(マックス)[事務用品・工具]
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。
用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036
オートラインレーザー46RG ムラテックKDSオートラインレーザー46RGムラテックKDS
84,980税込93,478
1台
当日出荷
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°でレーザー光点滅光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
レーザーロボ X line レッド シンワ測定レーザーロボ X line レッドシンワ測定
97,900税込107,690
1個ほか
翌日出荷から21日以内出荷
天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ光源可視半導体レーザー出力(mW)2以下(JISクラス2M)波長(nm)635~638指示精度7.5mで±1.5mm鉛直点精度(mm)3mで±1直角精度90°±0.03°精度(通り芯)7.5mで±1.5mm光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3)自動補正範囲±3°警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる回転微調整範囲(°)360制動方式振り子+磁気ダンパー方式電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター連続使用可能時間(ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間到達距離(m)最大約35(受光器使用時)防塵防水性能IP54(乾電池使用時)三脚取付ねじ5/8インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×188質量(g)約1450付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
レーザー墨出器 STSレーザー墨出器STS
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)材質アルミ合金、ABS樹脂寸法(mm)190×68×175質量(kg)0.28ねじ径5/8インチ最大積載量(kg)(最大)2クランプ取付幅(mm)55
オートラインレーザー ムラテックKDSオートラインレーザームラテックKDS
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
材質ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)精度±1mm/7m自動補正範囲±3°縦(mm)150横(mm)80電池寿命連続約15時間ライン幅(mm)約2mm/5mレーザークラスクラス1M動作温度範囲(℃)-50~+40
GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)GLL5-50X用 受光器BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
GLL5-50X用受光器です。
トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番855-1495厚さ(mm)30電源9Vアルカリ乾電池×1個保護等級IP65使用距離範囲(m)150縦(mm)148横(mm)73
ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
319,800税込351,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
ゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦212×横126×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1270精度(mm)±0.81/10m自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
399,800税込439,780
1セット
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-制御方式センサー方式本体質量(g)1470精度(mm)±0.81/10m、鉛直点:±1以内/3m、左右通り:±2以内/15m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)レーザー安全基準レーザー安全基準:クラス2Mライン出射角(°)縦:130/横:110
NAVIゼロジーセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロジーセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
359,800税込395,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m機能NAVI機能自動補正範囲±2°角度精度(°)直角:90±(2mm/7.5m)ライン出射角(°)縦:130/横:110
レーザー墨出し器(三脚・受光器セット) エスコレーザー墨出し器(三脚・受光器セット)エスコ
56,300税込61,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780K-2SA
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780K-2A
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA780K-1
レーザー墨出し器用 傾斜用雲台 TAKAGI(高儀)レーザー墨出し器用 傾斜用雲台TAKAGI(高儀)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
GEEZAセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)GEEZAセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
409,800税込450,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)制御方式センサー方式精度(mm)±0.81/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード/鮮視度188・電池寿命19h ジャストモード/鮮視度300・電池寿命14h パワーモード/鮮視度488・電池寿命10h自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内ライン出射角(°)縦130/横110
超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン超小型レーザー墨出し器アックスブレーン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
受光器 TL-RE/TL-RC マイゾックス受光器 TL-RE/TL-RCマイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。 オートパワーオフ。
用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約140(電池・ストラップ含む)電源9V(006P)アルカリ乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×55×28検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216606
受光器 RE-20IP/RC-2 マイゾックス受光器 RE-20IP/RC-2マイゾックス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約160(乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216255
リアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプ マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器用受光器+ロッドクランプマイゾックス
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3875マイゾックスコード221325
リアルグリーンレーザー墨出器用受光器 マイゾックスリアルグリーンレーザー墨出器用受光器マイゾックス
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
オートパワーオフ。正面・側面・背面から受光位置確認可能。
用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3876マイゾックスコード220910
受光器GL-RE用ロッドクランプ マイゾックス受光器GL-RE用ロッドクランプマイゾックス
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途墨出し作業適合G-410Rトラスコ品番818-3877マイゾックスコード219849
レーザ用受光器 LA-D5NV MAX(マックス)[事務用品・工具]レーザ用受光器 LA-D5NVMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本厚さ(mm)30質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54縦(mm)155横(mm)73受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
レーザーロボ  グリーン  Neo  51AR  BRIGHT シンワ測定レーザーロボ グリーン Neo 51AR BRIGHTシンワ測定
149,800税込164,780
1台
当日出荷
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5 BOSCH(ボッシュ)受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用 シンワ測定部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
レーザー墨出し器 GT3G-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-Iタジマツール(TJMデザイン)
149,800税込164,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-Iタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器鉛直点精度(mm)3(±1以内)左右通り精度(mm)15(±2以内)直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度ライン出射角(°)縦130/水平110精度±0.81mm/10m外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980
レーザー墨出し器 GT4G-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NIタジマツール(TJMデザイン)
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
アクアグリーンレーザー LDR-6 Y'sGODアクアグリーンレーザー LDR-6Y'sGOD
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグルアクアグリーン&ブラック使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)本体寸法(mm)Φ115×195本体質量(kg)0.92発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色光源可視光半導体レーザー波長(nm)515(緑)自動補正範囲±3°使用時間約5時間制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54台座寸法(mm)Φ120レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2/7.5m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直120/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザーマスタープレミアム Y'sGODレーザーマスタープレミアムY'sGOD
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザーキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器