絞り込み
照射ライン
照射ライン
照射ライン
全周水平(2)
照射ライン
矩・横(19)
照射ライン
矩・横・両縦(15)
照射ライン
矩十字・横(35)
照射ライン
矩十字・横全周(42)
照射ライン
縦・横(25)
照射ライン
縦・横・地墨(27)
照射ライン
縦・横・地墨・鉛直(11)
照射ライン
鉛直・地墨(5)
ブランド
  • シンワ測定(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみシンワ測定(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン横ライン材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器