14ページ目: レーザー墨出器

576件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
アクアグリーンレーザー LDR-6 Y'sGODアクアグリーンレーザー LDR-6Y'sGOD
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグルアクアグリーン&ブラック使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)本体寸法(mm)Φ115×195本体質量(kg)0.92発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色光源可視光半導体レーザー波長(nm)515(緑)自動補正範囲±3°使用時間約5時間制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54台座寸法(mm)Φ120レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2/7.5m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直120/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザーマスタープレミアム Y'sGODレーザーマスタープレミアムY'sGOD
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザーキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP マイゾックスレーザー墨出器用受光器 RE-20IPマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックスレーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズマイゾックス
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-Iタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250
レーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
簡単操作でラインを照射!軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度付属品三脚・受光器電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
オートラインレーザーATL-23 ムラテックKDSオートラインレーザーATL-23ムラテックKDS
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)専用レシーバー:約1.5m~25m防塵・防滴IP54盗難・火災補償付(購入日から1年間)電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度水平・たちライン精度:±1mm/10m連続使用時間連続約18時間光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)自動補正範囲約±4°制動方式磁気制動方式光出力1mW以下ライン幅(mm)約2mm/5m※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。動作温度(℃)-10~+40レーザークラス1M(JIS C 6802)ライン出射角(°)水平ライン照射角:約120°たちライン照射角:約135°動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)シンワ測定
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セットシンワ測定
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
ゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
209,800税込230,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
受光器(C)セット HiKOKI(旧:日立工機)受光器(C)セットHiKOKI(旧:日立工機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NIタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT5Z-NIタジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下
NAVIレーザーレシーバー3 タジマツール(TJMデザイン)NAVIレーザーレシーバー3タジマツール(TJMデザイン)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途レーザー墨出し器用受光器付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本トラスコ品番825-2620外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)230連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内防塵防水性能IP54外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみシンワ測定(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
翌々日出荷
レーザー照射は横ラインです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン横ライン材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1140電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度横ライン:7.5mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間約58時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)水平ライン出射角約120°レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみ シンワ測定レーザーロボ Neo BRIGHT本体のみシンワ測定
39,900税込43,890
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
レーザー照射は縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイントです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付。バックライト付気泡管。防塵防水性能IP54。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ照射ライン縦ライン・天墨ポイント・地墨ポイント材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト寸法(mm)Φ128×180質量(g)1150電源単3アルカリ乾電池×4本精度指示精度縦ライン:7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動連続使用可能時間約37時間到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]防塵防水性能IP54警告電池消耗時:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅、傾斜時警告:本体が大きく傾くとレーザー光が点滅光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー無償補償期間1年間盗難・火災補償付垂直ライン出射角約130°レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
受光器 京セラインダストリアルツールズ受光器京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合機種HLL-210N・HLL-510N
PLV-351専用受光器 アックスブレーンPLV-351専用受光器アックスブレーン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
PLV-351専用受光器 検出距離:約1.5m~最大50m 使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ 屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
用途PLV-351専用受光器付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス質量(g)200(乾電池を含む)電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28オートパワーオフ最後に操作又は約6分後検出距離(m)約1.5から最大約50
墨出しケータイ・プラスチックケース Panasonic(パナソニック)墨出しケータイ・プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS双方向通信対応シンプルマシンコントロールSTS
59,980税込65,978
1台
当日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
NAVITERAセンサー 矩・横・両縦/10m/IP 受光器セット タジマツール(TJMデザイン)NAVITERAセンサー 矩・横・両縦/10m/IP 受光器セットタジマツール(TJMデザイン)
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
両縦・大矩・横・鉛直点タイプです。 明るいところでも見やすい輝度2倍(メーカー比)のTERAモード搭載です。 故障時網膜保護回路により目に安全です。 精緻な地墨合わせができる回転微調整機能付です。 縦ラインレーザーを自動で誘導するNAVI機能を搭載しています。 盗難・火災補償付(購入時の登録後1年)です。
照射ライン両縦・大矩・横・鉛直点質量(kg)1.75外形寸法(mm)縦208×横152×奥152電源単3アルカリ乾電池×8本(付属)本体質量(g)1750精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)208×152保護等級IP54自動補正範囲±2°
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STSレーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)STS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
ZLP1用専用ACアダプタ Z-LASERZLP1用専用ACアダプタZ-LASER
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP1用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP1用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZM18用ケーブル Z-LASERZM18用ケーブルZ-LASER
7,798税込8,578
1本
50日以内出荷
対応機種ZM18用
ZLP1用標準リモコン Z-LASERZLP1用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用取付金具 Z-LASERZLP2用取付金具Z-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用専用ソフトウェア Z-LASERZLP1用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
取付マウント Z-LASER取付マウントZ-LASER
4,698税込5,168
1個
50日以内出荷
ZLP1用ボールヘッドマウント Z-LASERZLP1用ボールヘッドマウントZ-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP2用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用専用ソフトウェア Z-LASERZLP2用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用標準リモコン Z-LASERZLP2用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用防水リモコン Z-LASERZLP1用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用防水リモコン Z-LASERZLP2用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器