3ページ目: レーザー墨出器

573件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
ラインレーザープロジェクター ムラテックKDSラインレーザープロジェクタームラテックKDS
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに材質本体:鋳物セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ縦(mm)63横(mm)65精度±1mm/5m(直線性)電源ACアダプターライン幅(5m地点)約2レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)光源可視半導体レーザー動作温度範囲(℃)-5~+45光出力1mW以下質量(g)170
ZERO BLUEリチウムーKJC タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJCタジマツール(TJMデザイン)
169,800税込186,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦208×横126×奥-本体質量(g)1280精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049551 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
●3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせるので家庭内の様々な水平・垂直出しや本格的な木工DIYなどのレベル出し、水平器のかわりにも便利なレーザー墨出器です ●水平垂直ライン精度は約±1.5mm/5mで高スペックを実現しています ●マグネットビス付きなので軽天作業にも使用できます ●軽量(質量:310g)で持ち運びが楽です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強いです ●長時間駆動(約14時間)できるので便利です
用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)受光器ホルダー110型タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
リチウムイオン充電池 ムラテックKDSリチウムイオン充電池ムラテックKDS(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構バッテリー容量(Ah)6指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mmダイレクトグリーン(515nm)斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.06MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売アルカリ単3乾電池BOXテクノ販売
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
電池5本
AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)テクノ販売
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
デジタル受光器本体用クランプ マイゾックスデジタル受光器本体用クランプマイゾックス
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
デジタル受光器D-REをスタッフ等に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番114-2602適合機種D-RE厚さ(mm)70縦(mm)70横(mm)172RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(0.96MB)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
レーザーロボ SHELL シンワ測定レーザーロボ SHELLシンワ測定
33,980税込37,378
1台
当日出荷から22日以内出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。幅(mm)ライン光:5mで±2質量(g)300出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)本体寸法(mm)155×48×48光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±2°制動方式振り子+磁気ダンパー方式保証期間1年間盗難・火災補償付指示精度縦・横ライン5mで±2mm警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100照射ライン縦・横
追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD追尾用リチウムイオン電池Y'sGOD
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
照射ライン矩十字・横全周
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン ARシンワ測定
65,900税込72,490
1台ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーロボ LEXIA グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーンシンワ測定
48,900税込53,790
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。レーザー光色グリーン
自動追尾用プリズムZERO220プラス マイゾックス自動追尾用プリズムZERO220プラスマイゾックス
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
プリズム定数0mm スライド式高さ調整 高いメンテナンス性 9mmΦピンボール対応
セット内容Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ寸法(mm)45×65×50質量(g)137レベル(mm)40’/2(一体式)プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)0マイゾックスコード222305
三脚アダプター テクノ販売三脚アダプターテクノ販売
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
整準台 テクノ販売整準台テクノ販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付テクノ販売
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50
レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップマイト工業株式会社(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
リチャージャブルバッテリーN ムラテックKDSリチャージャブルバッテリーNムラテックKDS
1,898税込2,088
1組(4本)
翌日出荷
KDSレーザー墨出器専用です。
用途KDSレーザー墨出器の電源として仕様単三形ニッケル水素充電池4本セットトラスコ品番167-2472質量(g)120
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CGBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
レーザー部品049674 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049674 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)16対応商品【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
レーザー部品049476 キャリングケース タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049476 キャリングケースタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び本体質量(g)1040対応商品【ZEROシリーズ】ZERO-KJY、ZERO-KYR、ZERO-KY、ZERO-TYZ、GT5Z-I、GT3Z-I、GT2BZ-I外寸(cm)165×215×235
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器タジマツール(TJMデザイン)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器仕様(数値表示精度保証範囲)1~50m使用温度範囲(℃)、-20~+50外形寸法(mm)縦135×横69×奥25本体質量(g)190音量強・弱・OFF表示部LCD表示防塵防水性能IP67表示単位mm/cm
オートラインレーザー66RG ムラテックKDSオートラインレーザー66RGムラテックKDS
119,800税込131,780
1台
当日出荷
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)質量(kg)約0.97(電池含む)電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器本体寸法(mm)122×115×195精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源可視光半導体レーザー電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)自動補正範囲約±2.5°受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mm防塵防水性能IP54光出力1mW以下設置場所屋外対応無償補償期間1年(盗難・火災補償)レーザークラス2(JIS C 6802:2014)作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
レーザ墨出器 ゼロKYR タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)
70,980税込78,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケースモード切替ワンボタン使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間保証期間1年指示精度±1mm/10m調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所円形気泡管あり照射ラインさげふり・ろく
受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付シンワ測定
15,980税込17,578
1個
当日出荷
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
超小型レーザー墨出し器 アックスブレーン超小型レーザー墨出し器アックスブレーン
10,980税込12,078
1台
欠品中
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース質量(g)280(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-5~45電源単3アルカリ乾電池×3本周波数(kHz)10±10%対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)1.5mm指示精度水平・垂直 ±1mm/5m防塵・防滴保護等級 IP54相当ライン照射角(°)120警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅光源(nm)赤色半導体レーザー635寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89パルス幅(μs)70光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
防滴レーザーレシーバー ムラテックKDS防滴レーザーレシーバームラテックKDS
15,980税込17,578
1個
当日出荷
赤色レーザー墨出器専用。 表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個) 中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ 精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電源:アルカリ乾電池(9V)※マンガン乾電池も使用可 連続動作時間:約30時間 オートパワーオフ時間:約10分(手動電源オフも可) 防塵・防滴IP56 レシーバークランプ付
トラスコ品番475-6495質量(g)170寸法140×68×26mm

墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器